Poulie à gorges trapézoïdales pour moyeu amovible Mecaline 05SPA280

Poulie 5 gorges SPA

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :05SPA280
Rubix :C600-1271264
Fabricant :856590
EAN :3660338118753
POULIE 5G SPA 280 MA 3535

Résumé technique

Profilspa
Diamètre de référence280 mm
Moyeu amovible Taper3535
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : POULIE 5G SPA 280 MA 3535


Poulie à moyeu amovible - Fonte

Informations techniques


Attributs
Profilspa
Diamètre de référence280 mm
Moyeu amovible Taper3535
Matièrefonte
Nombre de rainures5
Type7
Largeur de couronne80 mm
Diamètre extérieur285,5 mm
Largeur89 mm
146,35 € HT
/ unité
175,62 € TTC
  • Livraison habituellement sous (28) jours