Poulie à gorges trapézoïdales pour moyeu amovible Mecaline 05SPC1000

Poulies en V à cinq rainures de section SPC

Voir les informations techniques

Références

Mecaline :05SPC1000
Rubix :C600-1271299
Fabricant :856627
EAN :3660338119125
POULIE 5G SPC 1000 MA 5050

Résumé technique

Profilspc
Diamètre de référence1000 mm
Moyeu amovible Taper5050
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : POULIE 5G SPC 1000 MA 5050


Les poulies Mecaline sont fabriquées selon les normes rigoureuses ISO 4183, avec raccord de douille de serrage, profils SPZ, SPA, SPB et SPC, équilibré statiquement à G6.8

Points forts

Peut faire fonctionner les courroies trapézoïdales et étroites

Applications

Entraînements de transmission de puissance par courroie trapézoïdale

Informations techniques


Attributs
Profilspc
Diamètre de référence1000 mm
Moyeu amovible Taper5050
Matièrefonte
Nombre de rainures5
Type5
Largeur de couronne136 mm
Diamètre extérieur1009,6 mm
Largeur127 mm
Promotion
Au lieu de 527,98 €
503,11 € HT
/ unité
603,73 € TTC
  • Livraison habituellement sous (28) jours