Poulie à gorges trapézoïdales pour moyeu amovible Mecaline 02SPZ106

Poulie 2 gorges SPZ

Voir les informations techniques

Références

Mecaline :02SPZ106
Rubix :C600-1269256
Fabricant :856333
EAN :3660338116216
POULIE 2G SPZ 106 MA 1610

Résumé technique

Profilspz
Diamètre de référence106 mm
Moyeu amovible Taper1610
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : POULIE 2G SPZ 106 MA 1610


Poulies à moyeux amovibles en alésage conique normalisé.
Poulies en fonte GG25.
Conforme à la norme ISO 4183/DIN 2211.
Protégées de la corrosion par phosphatation.
Disponible en profil SPA, SPB et SPZ.
Dimensions disponibles profil SPA : diamètre 63 à 630 mm.
Dimensions disponibles profil SPB : diamètre 100 à 630 mm.
Dimensions disponibles profil SPZ : diamètre 50 à 450 mm.

Informations techniques


Attributs
Profilspz
Diamètre de référence106 mm
Moyeu amovible Taper1610
Matièrefonte
Nombre de rainures2
Type8
Largeur de couronne28 mm
Diamètre extérieur110 mm
Largeur25 mm
13,18 € HT
/ unité
15,82 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h