Craie et poudre de marquage Stanley 1-47-403, Couleur: Bleu
Poudre de craie à tracer bleue pour une utilisation générale
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Stanley :1-47-403
Rubix :5511-5028655
EAN :3253561474033
Documents
Détails articles : POUDRE A TRACER BLEUE 1-47-403 (UC12-UU60)
La poudre de craie à tracer Stanley facilite le repérage visuel lors des travaux de construction, d’aménagement ou de finition. Elle est formulée pour offrir une bonne pigmentation et une haute adhérence. Chaque couleur correspond à un usage spécifique, des travaux d'intérieur aux travaux de maçonnerie en conditions humides.
Caractéristiques :
La poudre de craie à tracer Stanley permet de produire des lignes visibles et régulières à l'aide d'un cordeau à tracer. Sa composition favorise l’adhérence du marquage sur les surfaces courantes du bâtiment.
La gamme comprend plusieurs couleurs, chacune associée à un type d’application précis, afin d’adapter le tracé aux contraintes du chantier et à l'exposition aux intempéries.
Spécifications :
- Couleurs disponibles : bleu, rouge, blanc
- Poids disponibles : biberon de 115 g, 225 g, 1 000 g
Caractéristiques :
La poudre de craie à tracer Stanley permet de produire des lignes visibles et régulières à l'aide d'un cordeau à tracer. Sa composition favorise l’adhérence du marquage sur les surfaces courantes du bâtiment.
La gamme comprend plusieurs couleurs, chacune associée à un type d’application précis, afin d’adapter le tracé aux contraintes du chantier et à l'exposition aux intempéries.
Spécifications :
- Couleurs disponibles : bleu, rouge, blanc
- Poids disponibles : biberon de 115 g, 225 g, 1 000 g
Points forts
• Hautes pigmentation et adhérence
• Adaptation aux usages via le choix de couleurs
• Utilisation en intérieur et/ou en extérieur selon les références
• Adaptation aux usages via le choix de couleurs
• Utilisation en intérieur et/ou en extérieur selon les références
Applications
La poudre de craie à tracer Stanley est utilisée pour recharger un cordeau à tracer. Elle trouve sa place lors des opérations de traçage, dans le cadre de travaux de construction, d’aménagement ou de finition.
La version bleue convient aux travaux généraux, aussi bien en intérieur qu’en extérieur. La poudre rouge est adaptée aux travaux de charpente ou de maçonnerie en extérieur, lorsque le marquage doit résister à l'eau. La version blanche, quant à elle, est pensée pour les usages en intérieur.
La version bleue convient aux travaux généraux, aussi bien en intérieur qu’en extérieur. La poudre rouge est adaptée aux travaux de charpente ou de maçonnerie en extérieur, lorsque le marquage doit résister à l'eau. La version blanche, quant à elle, est pensée pour les usages en intérieur.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | bleu |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,60 € HT
/ unité
9,12 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours