Craie et poudre de marquage Markal 44010500, Couleur: Vert

Craie industrielle polyvalente - TRADES-MARKER INDUSTRIAL CRAYON FM120

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Markal :44010500
Rubix :2457-5178583
CRAIE INDUSTRIELLE POLYVALENTE CRAIE FM.120 VERT UE12

Résumé technique

Couleurvert

Documents

Détails articles : CRAIE INDUSTRIELLE POLYVALENTE CRAIE FM.120 VERT UE12


Conçue pour les surfaces rugueuses, telles que le béton, le bois, l’acier et le carton. Marquage résistant aux intempéries et qui ne s’estompe pas, en intérieur comme en extérieur. Formule plus tendre pour un marquage de qualité dans les climats froids. Disponibles en six couleurs parfaitement visibles pour une identification instantanée. Plage de marquage : -20°C à 50°C (-4°F to 122°F)

Points forts

Conçue pour les surfaces rugueuses, telles que le béton, le bois, l’acier et le cartonMarquage résistant aux intempéries et qui ne s’estompe pas, en intérieur comme en extérieurFormule plus tendre pour un marquage de qualité dans les climats froidsDisponibles en six couleurs parfaitement visibles pour une identification instantanéePlage de marquage : -20°C à 50°C (-4°F to 122°F)

Applications

Construction B.T.P.. Pierre et maçonnerie. Industrie forestière

Informations techniques


Attributs
Couleurvert
11,29 € HT
/ boite
13,55 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Couleur