Craie et poudre de marquage Wilmart 318401, Couleur: Blanc

Craie de Briançon 50 batons - lg 125mm -section 12x5 mm

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Wilmart :318401
Rubix :0130-5053713
EAN :3363673184017
CRAIE BRIANCON 10X10MM LG 100MM BLANCHE BOITE DE 50 UE20

Résumé technique

Couleurblanc

Documents

Détails articles : CRAIE BRIANCON 10X10MM LG 100MM BLANCHE BOITE DE 50 UE20


Craie stéatite. Section 10 mm, longueur 100 mm.
Pour marquage sur tôle, même chaude (jusqu'à 2000 °C).

Informations techniques


Attributs
Couleurblanc
51,79 € HT
/ boite
62,15 € TTC
Dont Eco-contribution : 0,32 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h