Craie et poudre de marquage Markal 44009999, Couleur: Gris
Porte-craie pour FM.120 - HOLDERS
Voir les informations techniquesRéférences
Markal :44009999
Rubix :2457-5338473
EAN :3660447110006
Détails articles : PORTE-CRAIE POUR FM.120 CRAYON HOLDER FM.001
Support en métal le plus long pour le marquage sur surface chaude. Support en métal à poussoir robuste facile à utiliser, même avec des gants très épais. Conçu pour les bâtons de peinture Markal pour surface chaude suivants : H®, HT®, HT-34®, HT-40®, J®, X-5®. Pour un marquage à distance en toute sécurité, extensions de 0,6 m et 0,9 m disponibles sur commande spéciale. Longueur : 28 cm
Points forts
Dents en métal maintenant fermement le crayon en place lors de l'utilisationSupport à poussoir pour allonger ou réduire facilement la partie visible du crayonConçu pour le crayon FM.120 MarkalLongueur : 11,4 cm
Informations techniques
Attributs
| Couleur | gris |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
25,71 € HT
/ unité
30,85 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h


