Craie et poudre de marquage Markal 44030100, Couleur: Blanc
Marquage temporaire pour le soudage et la fabrication métallique FM400
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Markal :44030100
Rubix :2457-5055029
Documents
Détails articles : 100X10X10 CRAIE DE BRIANCON FM.400
Marques temporaires faciles à effacer. Pas de contamination des soudures ni de détérioration de la surface métallique. Disponible en trois formes offrant une prise en main optimisée : plate, ronde et carrée. Supports pour marqueur de forme plate ou ronde afin de limiter les risques de casse. Pour un marquage plus visible et durable, voir nos marqueurs pour métal Silver-Streak® et Red-Riter®
Points forts
Marques temporaires faciles à effacerPas de contamination des soudures ni de détérioration de la surface métalliqueSupports pour marqueur de forme plate afin de limiter les risques de cassePour un marquage plus visible et durable, voir nos marqueurs pour métal Silver-Streak® et Red-Riter®Dimensions du marqueur : 100 x 10 x 10 mm
Applications
Soudage. Fabrication métallique. Construction et réparation navales. Construction de ponts. Textile
Informations techniques
Attributs
| Couleur | blanc |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
25,73 € HT
/ boite
30,88 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h


