Craie et poudre de marquage Facom DELA.3404.00, Couleur: Bleu

Poudre de talc bleue

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Facom :DELA.3404.00
Rubix :0139-5007404
EAN :3170332340406
POUDRE CORDEAU 360G DELA.3404.00 DELA.3404.00 UC10

Résumé technique

Couleurbleu

Documents

Détails articles : POUDRE CORDEAU 360G DELA.3404.00 DELA.3404.00 UC10


Caractéristiques :
Cette poudre de talc offre une très bonne adhérence et une pigmentation régulière, assurant des traits nets et constants lors du marquage. Sa formulation permet une application adaptée à différentes surfaces et reste efficace quelles que soient les conditions atmosphériques.

Spécifications :
• Couleur : bleu
• Contenance : 360 g
• Conditionnement : flacon doseur

Informations sur la marque :
Depuis 1918, Facom accompagne les professionnels sur leurs chantiers, dans les ateliers, les garages, les usines et même dans les véhicules, traversant les générations. Son histoire est étroitement liée aux grandes évolutions industrielles du XXe siècle, soutenant des secteurs clés comme l’automobile, le ferroviaire, l’aéronautique, la plongée sous-marine, la conquête spatiale, le médical, les hautes technologies, les sports extrêmes et les grands travaux. De sa première clé à molette à son vaste catalogue d’outils innovants, Facom s’est imposée comme la marque de référence en outillage à main en Europe. Fidèle à sa mission d’origine, l’entreprise œuvre chaque jour à optimiser la performance des professionnels et la qualité de leur travail.

Points forts

Poudre de talc bleue
Couleur: Bleu
Contenance (g): 360
Très bonne adhérence et pigmentation. Pour marquage sur la plupart des supports et dans toutes les conditions atmosphériques.

Applications

Cette poudre de talc bleue est idéale pour les travaux de marquage dans les secteurs de l’industrie, de la construction et de la maintenance. Elle permet de tracer avec précision sur le métal, le bois, le béton ou d’autres surfaces courantes, garantissant un résultat clair et durable dans des environnements variés.

Informations techniques


Attributs
Couleurbleu
9,86 € HT
/ unité
11,83 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h