Craie et poudre de marquage Facom DELA.3310.00


Craies de Briançon naturelles

Références
facom :DELA.3310.00
rubix :0139-5002535
ean :3170332341441

Détails articles : CRAIES DE BRIANCON NATURELLES DELA.3310.00


Craies de Briançon naturelles
- Craie naturelle taillée, grasse, pour le marquage sur métal.
- Section : 10 x 10 mm.
- Longueur : 100 mm.
- Couleur : blanche.
- Boîte de 50 unités.
Poids : 1,300 kg.

Points forts

Craie de Briançon naturelle
Couleur: Blanc
Poids (g): 1300
Longueur (mm): 100
Nombre d'éléments: 50
Craie naturelle taillé,e, grasse, pour le marquage sur mé,tal. Section : 10 x 10 mm.

Informations techniques


Attributs
Poids1.42
CouleurBlanc
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
20,82 HT
/ boite
24,98 TTC
  • En stock; expédié sous 24/48hrs