Poubelle Rossignol 91165, Capacité : 50 l | Couleur : Noir | Matière : Polypropylène
Corps de poubelle CLAP
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Rossignol :91165
Rubix :A089-6152572
EAN :3019920911652
Documents
Détails articles : CORPS POUR POUBELLE BASCULANTE PLASTIQUE CLAP - 50L - NOIR
Le corps pour poubelle 50 L est idéal pour les espaces bureau.
Points forts
Résistant.
Facile d’entretien.
Facile d’entretien.
Informations techniques
Attributs
| Capacité | 50 l |
|---|---|
| Couleur | noir |
| Matière | polypropylène |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
51,10 € HT
/ unité
61,32 € TTC
- Livraison habituellement sous (28) jours
