Générateur TIG AC/DC Fronius 49,0600,1010

iWave 190 générateur de soudage TIG AC/DC

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Fronius :49,0600,1010
Rubix :6021-7316041
PACK POSTE TIG AC/DC I WAVE 190 + TORCHE + CABLE FOURNI
Documents

Détails articles : PACK POSTE TIG AC/DC I WAVE 190 + TORCHE + CABLE FOURNI


Le iWave 190 est un générateur de soudage TIG AC/DC 190A de dernière génération Fronius disposant d'un affichage couleur et intuitif.
Peu gourmand en énergie, il est équipé d'un PFC (Power Factor Correction).
Il est livré avec sa torche de soudage refroidissement gaz de 4m dernière génération.
Doté des dernières technologies électroniques conçu pour offrir un large choix de procédés de soudage (TIG AC/DC, TIG AC/DC Pulsé, TAC, MMA) lui permettant d’assembler tous les matériaux (Alu, acier, inox, cuivre, titane, etc).
Mode TIG AC : Permet d'assembler les aluminiums et dérivé.
Mode TIG DC : Permet d'assembler les aciers, inox, cuivre, titane, etc.
.
Mode TIG AC et DC pulsé : Permet d’assembler les pièces en limitant les déformations liées à l'énergie de soudage et facilite le soudage des métaux difficiles.
Mode TAC (TIG DC) : optimisation du pointage - Mode de pointage rapide en limitant la ZAT (zone affectée thermiquement).
MMA : Soude la plupart des électrodes enrobées : acier (rutile et basique), inox et fonte.
Livré avec : Torche TIG refroidissement gaz 220A avec réglage du courant de soudage, munie d'une LED d'éclairage de la zone de travail et disposant d'un corps démontable 220A buse visée pour l'ergonomie optimum.
Le pack est complété par un câble de masse (4m / ø 25 mm²).
Alimentation : 230 V Mono Prise : 16A Puissance : 2.
7 KVA (à 140A TIG DC) Courant de soudage DC : 3A à 190A Courant de soudage MMA : 10A à 170A Connecteur : 35 mm² Poids : 17,0 kg Facteur de marche TIG (40°C) : 160A (à 60% en DC) Facteur de marche MMA (40°C) : 140A (à 60%) Indice de protection / Isolation : IP23 Tension à vide Uo : 100 V Garantie 2 ans pièces et extension gratuite 3 ans

Points forts

Onduleur 1x 230v
(faible consommation)
Léger 17 kg
Réglages simples
(écran couleur intuitif)
TIG AC/DC Pulsé 190A
Pointage TAC
(plus rapide, moins de déformation)
Amorçage parfait des Electrodes
(grace à Uo 100v)
Garantie 3 ans (*)
CVM (certificat de calibrage EN 50504)
Torche TIG avec réglage du courant et LED
(éclairage de la zone de travail)
Torche avec corps interchangeable
Filtre poussières

Applications

Soudage TIG AC/DC acier, inox et alu

Informations techniques


Attributs
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
4 697,76 HT
/ unité
5 637,31 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h