Table et poste d'emballage Thur Metall 52.777.000, Type: Table d'emballage<br/>Modèle 400 | Longueur: 2000 mm | Largeur: 2000 mm
Poste d'emballage modèle 400 (LxPxH) 2000x900x2430mm Gris anthrancite RAL 7016
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Thur Metall :52.777.000
Rubix :4774-7069240


Résumé technique
| Type | table d'emballage<br/>modèle 400 |
|---|---|
| Hauteur | 2430 mm |
| Charge | 75 kg |
Documents
Détails articles : TABLE D'EMBALLAGE 3 TIROIRS L1600XP800XH870MM 7016/4040
Désignation: Table d’emballage, Largeur mm: 2000, Profondeur mm: 900, Largeur de plateau mm: 2000, Profondeur du plateau mm: 900, Hauteur mm: 2430, Hauteur de travail mm: 870, Plateau de travail: Résine synthétique, Epaisseur du plateau mm: 25, Largeur du bâti mm: 605, Profondeur du bâti mm: 695, Hauteur du bâti mm: 800, Sécurité de blocage des tiroirs: Standard, Largeur utile des tiroirs mm: 500, Profondeur utile des tiroirs mm: 600, Capacité de charge des tiroirs kg: 75, Système de fermeture: KEY Lock, Couleur: Gris anthracite RAL 7016
Points forts
Garantie 5 ans, fermeture à clés et à code, 15 coloris
Applications
Service mécanique, service maintenance, stockage général, service expéditions
Informations techniques
Attributs
| Type | table d'emballage<br/>modèle 400 |
|---|---|
| Hauteur | 2430 mm |
| Charge | 75 kg |
| Longueur | 2000 mm |
| Largeur | 2000 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
5 089,04 € HT
/ unité
6 106,85 € TTC
Dont Eco-contribution : 16,3 € TTC
- Livraison habituellement sous (34) jours