Pince à becs Knipex 97 59 14, Longueur: 25 mm

Positionneur

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Knipex :97 59 14
Rubix :7510-5314161
EAN :4003773026976
POSITIONNEUR DE SERTISSAGE POUR 97 52 14

Résumé technique

Documents

Détails articles : POSITIONNEUR DE SERTISSAGE POUR 97 52 14


Qualité de sertissage toujours élevée grâce aux profils de précision et au blocage forcé (déverrouillable). La pression de sertissage est réglée avec précision en usine (étalonnée), ajustable. Force amplifiée grâce à la démultiplication par genouillère pour un travail moins fatiguant. Bonne prise en main grâce à sa tête coudée à 20°, à son poids faible et à sa forme courte. acier électrique au chrome-vanadium de qualité spéciale, trempé à l’huile

Informations techniques


Attributs
Longueur25 mm
Poids10 g
67,51 HT
/ unité
81,01 TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.