Pantalon haute visibilité Portwest PW303OBR42, Taille : 42 | Couleur : Orange | Matière principale : Polyester

PORTWEST - Pantalon extensible léger haute-visibilité PW3

Voir les informations techniques

Références

Portwest :PW303OBR42
Rubix :J432-6269543
Fabricant :PW303OBR42
EAN :5036108345991
PANTALON PW3 HV ORANGE/NOIR T.54

Résumé technique

Couleurorange
Taille42
Classe EN204712
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PANTALON PW3 HV ORANGE/NOIR T.54


Pantalon innovant haute visibilité léger et en stretch, utilisant un tissu extensible dans les deux sens de haute performance pour offrir une liberté de mouvement maximale pendant le travail. Les fonctionnalités intelligentes incluent des bandes réfléchissantes segmentées flexibles Hi-vis-tex Pro, des poches pour genouillères à chargement par le haut et une poche cuisse multidirectionnelle facile d'accès pour un rangement sécurisé du téléphone, des clés et des outils. Renfort en tissu Oxford aux principaux points d'abrasion et triple coutures pour une durabilité maximale.

Points forts

Tossu extensible en sergé bidirectionnel pour une facilité de mouvement et un confort accru
Bande réfléchissante perforée Hi-Vistex de qualité supérieure pour une visibilité et une respirabilité accrues
10 poches pour plus de rangement
Ourlet réglable pour s'adapter à toutes les longueurs de jambe
Poche Cargo facile d'accés
Taille élastiquée sur les côtés pour un confort ultime
Poches pour genouillères à chargement par le haut pour un accès rapide et facile
Certifié CE
Certifié EN ISO 20471 après 25 lavages
poche téléphone cachée
Tissu classé UPF 40+ pour bloquer 98% des rayons UV
Conforme à la norme RIS 3279-TOM pour l'industrie ferroviaire (orange uniquement)
Nouveau Modèle
* Design communauté Européenne enregistré
Bandes réfléchissantes segmentées thermocollées pour plus de visibilité
Conforme à la norme EN ISO 20471
Une paire de genouillères offerte avec ce pantalon
Une finition Premium résistante sur le tissu qui aide à repousser l'huile, l'eau et la saleté

Informations techniques


Attributs
Couleurorange
Taille42
Classe EN204712
Matière principalepolyester
Couleur secondairenoir
Grammage190 g/m²
55,36 € HT
/ unité
66,43 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Couleur

Taille

42

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.