Pince porte-électrode (TIG) Abicor Binzel 776.0172, Type: Porte-électrode diffuseur
Porte-électrode diffuseur
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Abicor Binzel :776.0172
Rubix :2026-7064319
EAN :4036584001719
Documents
Détails articles : PORTE ELECTRODE ABITIG PM D. 1,6
Pièces détachées torche aspirante TIG.
Applications
présence de SVHC >0,1% - Substance name : Lead
CAS : 7439-92-1
Concentration >0,1%
CAS : 7439-92-1
Concentration >0,1%
Informations techniques
Attributs
| Type | porte-électrode diffuseur |
|---|---|
| Diamètre | 1,6 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
44,36 € HT
/ unité
53,23 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h

