Pince porte-électrode (TIG) Starwelding Torches 13 N 23L, Type: Pince porte-électrode
Pince porte-électrode
Voir les informations techniquesRéférences
Starwelding Torches :13 N 23L
Rubix :6808-7186882
Fabricant :13 N 23L
Détails articles : PINCE GD 2,4 WT9/20/25
Gamme complète de consommables TIG adaptables suivant le standard international.
Informations techniques
Attributs
| Type | pince porte-électrode |
|---|---|
| Diamètre | 2,4 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2,96 € HT
/ unité
3,55 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h

