Gant manipulation fine Eurotechnique 6156, Taille : 06 | Matière principale : Polyamide | Niveau de résistance à l'abrasion : 4
Polyamide blanc doigts enduit PU
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Eurotechnique :6156
Rubix :4886-6080382
EAN :3435241061560

Résumé technique
| Taille | 6 |
|---|---|
| Revêtement des gants | polyuréthane |
| Niveau de résistance à l'abrasion | 4 |
Documents
Détails articles : GANT POLYAMIDE BLANC T6 DOIGT ENDUIT PU BLANC UE10
Tricot gris en HPPE et fibre de verre de jauge 13. Double enduction : nitrile bleu lisse sur la totalité de la main pour une meilleure étanchéité à l’huile et aux graisses + nitrile noir effet « grainé » sur la paume garantissant un excellent grip. Protection maximale contre les coupures (5/5 à la EN 388). Durée de vie prolongée (résistance à l’abrasion & à la déchirure : 4/4 à la EN 388). Poignet élastiqué pour une meilleure protection contre les salissures. Sans couture pour éviter tous risques d’irritation. Couleurs peu salissantes. Garanti sans silicone.
Points forts
Très bonne résistance à la coupure (garanti sur la paume), très bonne résistance à la déchirure, épouse la forme de la main, bonne adhérence, légèreté
Applications
Idéal pour des manipulations de pièces coupantes en milieu huileux.
Informations techniques
Attributs
| Taille | 6 |
|---|---|
| Revêtement des gants | polyuréthane |
| Niveau de résistance à l'abrasion | 4 |
| Matière principale | polyamide |
| Matière | polyamide / fils de cuivre antistatiques |
| ESD | non |
| Contact alimentaire | non |
| Environnement d'utilisation | sec |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
16,50 € HT
/ 10 paires
19,80 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h