Polo DMD 008200ATXM, Taille : 3XL | Couleur : Gris | Matière principale : Protex
Polo
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
DMD :008200ATXM
Rubix :1544-6241310
Fabricant :008200ATXM
EAN :3660668416871

Documents
Détails articles : POLO ATEX MAILLE GRIS M GAMME MULTIRISQUE ATXMAILLE M
Le polo multirisques ATEX MAILLE complète une tenue de protection multirisques, offrant ainsi une solution de sécurité complète pour les professionnels. Il est normé EN ISO 11612, EN ISO 1149-5 et EN ISO 61482-2.
Points forts
Utilisation polyvalente dans différents secteurs de l'industrie.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | gris |
|---|---|
| Taille | 3xl |
| Matière principale | protex |
| Couleur secondaire | sans couleur secondaire |
| Grammage | 240 g/m² |
| Matière | 59% protex 39% coton 2% fibre antistatique |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
86,13 € HT
/ unité
103,36 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours
