Polo haute visibilité Chatard SAMOA-JF/MARINE-M, Taille : M | Couleur : Jaune | Matière principale : Polyester
Polo SAMOA
Voir les informations techniquesRéférences
Chatard :SAMOA-JF/MARINE-M
Rubix :8583-6173687

Détails articles : POLO SAMOA HV TM
Tissu maille NATURATEX 50% bambou / 50% cooldry polyester. Fible végétale naturelle de bambou ultra confortable, hydrophobe et bactériostatique. Bandes rétro réfléchissantes extensibles.
Normes : EN ISO 13688 : 2013, EN ISO 20471 : 2013 Classe 2 - 50 cycles de lavage à 40° et EN 13758-2 facteur UPF 40+.
Normes : EN ISO 13688 : 2013, EN ISO 20471 : 2013 Classe 2 - 50 cycles de lavage à 40° et EN 13758-2 facteur UPF 40+.
Points forts
Haute protection contre les rayons UV
Applications
BTP, routes, administrations
Informations techniques
Attributs
| Couleur | jaune |
|---|---|
| Taille | m |
| Classe EN20471 | 2 |
| Matière principale | polyester |
| Couleur secondaire | marine |
| Matière | maille naturatex 50% bambou / 50% cooldry polyester |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
55,69 € HT
/ unité
66,83 € TTC
- Délai à confirmer par notre fournisseur
Contactez une agence