Polo haute visibilité Cepovett 22-9T86-2002-4XL, Taille : 4XL | Couleur : Rouge | Matière principale : Polyester
Polo manches courtes
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Cepovett :22-9T86-2002-4XL
Rubix :2223-6203901
EAN :3603625275326

Documents
Détails articles : POLO MANCHES COURTES T4XL FLUO SAFE XP ROUGE FLUO / MARINE
Matière : 55% coton, 45% polyester.
Empiècement en mesh HV côté pour une meilleure respirabilité. Performance. Léger. Respirabilité. Séchage rapide.
Normes : EN ISO 20471 2013 A1 : 2016 CLASSE 2 MAX 25 CYCLES / EN 13758-2 + A1 : 2006 UPF > 40.
Empiècement en mesh HV côté pour une meilleure respirabilité. Performance. Léger. Respirabilité. Séchage rapide.
Normes : EN ISO 20471 2013 A1 : 2016 CLASSE 2 MAX 25 CYCLES / EN 13758-2 + A1 : 2006 UPF > 40.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | rouge |
|---|---|
| Taille | 4xl |
| Classe EN20471 | 1 |
| Matière principale | polyester |
| Couleur secondaire | marine |
| Matière | 100% polyester |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
47,37 € HT
/ unité
56,84 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours
