Polo haute visibilité Cepovett 9T829162701-M, Taille : M | Couleur : Jaune | Matière principale : Viscose
Polo HV Multirisques LAPILLI
Voir les informations techniquesRéférences
Cepovett :9T829162701-M
Rubix :2223-6242659
Fabricant :9T829162701-M
EAN :3603625596322

Détails articles : POLO HV MULTIRISQUES LAPILLI TM JAUNE FLUO / BLEU MARINE
Maille 34 % polyester, 42 % viscose, 23 % aramide, 1 % fibre antistatique, 195 g/m².
Biais de propreté à l'encolure. Col polo avec patte de boutonnage fermée par pressions plastique cachées. Découpes côtés. Finitions double aiguille bas de polo. Bandes de 50 mm rétro-réfléchissantes segmentées thermocollées. EPI CAT 3.
EN 1149-5:2018 - EN 13034:2005+A1:2009;TYPE PB[6] - EN 61482-2:2020;APC 1 4kA - EN ISO 11612:2015;A1,B1,C1,F1 - EN ISO 20471:2013+A1:2016;CLASSE 2, MAX 50 CYCLES.
Biais de propreté à l'encolure. Col polo avec patte de boutonnage fermée par pressions plastique cachées. Découpes côtés. Finitions double aiguille bas de polo. Bandes de 50 mm rétro-réfléchissantes segmentées thermocollées. EPI CAT 3.
EN 1149-5:2018 - EN 13034:2005+A1:2009;TYPE PB[6] - EN 61482-2:2020;APC 1 4kA - EN ISO 11612:2015;A1,B1,C1,F1 - EN ISO 20471:2013+A1:2016;CLASSE 2, MAX 50 CYCLES.
Points forts
Très extensible grâce aux bandes rétro-réfléchissantes thermocollées. Performance, légèreté, respirabilité.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | jaune |
|---|---|
| Taille | m |
| Classe EN20471 | 3 |
| Matière principale | viscose |
| Couleur secondaire | marine |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 112,36 €
89,00 € HT
/ unité
106,80 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
