Veste froid et intempéries Portwest F400BKRL, Taille : L | Couleur : Noir | Matière principale : Polyester

Polaire lourde

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Portwest :F400BKRL
Rubix :J432-6174656
Fabricant :F400BKRL
EAN :5036108045495
POLAIRE TL ARGYLL.NOIR-F400

Résumé technique

Couleurnoir
Taillel
Matière principalepolyester
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : POLAIRE TL ARGYLL.NOIR-F400


La polaire lourde Argyll F400 allie chaleur, robustesse et confort pour affronter les environnements froids. Conçue avec un tissu polaire 400 g/m² anti-boulochage, elle assure une excellente isolation thermique tout en offrant une grande liberté de mouvement. Sa coupe ample et ses finitions pratiques en font un incontournable pour les professionnels et artisans.

Caractéristiques :
La polaire Argyll F400 est conçue pour assurer un confort thermique optimal en conditions fraîches grâce à sa densité élevée de tissu. Sa finition anti-peluche permet de préserver l’apparence du vêtement au fil du temps, même après plusieurs lavages. Les deux poches zippées offrent un rangement sécurisé pour les petits objets, tandis que la fermeture frontale zippée garantit une mise en place rapide. Les poignets élastiqués assurent un bon maintien des manches, évitant les infiltrations d’air froid. Un cordon de serrage vient compléter l’ensemble pour une adaptation personnalisée à la morphologie du porteur. Sa coupe ample favorise la mobilité, ce qui en fait une polaire idéale pour les activités nécessitant des gestes amples ou répétés.

Spécifications :
- Matière : Polaire 100 % polyester
- Densité du tissu : 400 g/m²
- Finition : Anti boulochage
- Fermeture : Zip frontal
- Poches : 2 poches zippées
- Ajustement : Cordon de serrage à la base
- Poignets : Élastiqués

Normes :
Ce blouson polaire F400 est conforme à la norme EN 14058 Classe 1. Cette norme européenne spécifie les exigences de performance des vêtements destinés à offrir une protection contre les environnements froids, jusqu’à -5°C. La Classe 1 indique que le vêtement fournit une isolation thermique de base, adaptée aux conditions modérément froides.

Informations sur la marque :
Portwest est une marque internationale spécialisée dans les vêtements de travail et les équipements de protection individuelle. Fondée en 1904, l’entreprise reste familiale et indépendante. Elle est aujourd’hui présente dans plus de 130 pays. Portwest s’appuie sur l’innovation textile, la qualité de fabrication et l’accessibilité de ses produits pour répondre aux besoins des professionnels dans tous les secteurs industriels.

Points forts

- Offre une excellente isolation thermique grâce à sa densité de 400 g/m² ;
- Assure une longue durée de vie grâce à sa finition anti boulochage ;
- Favorise le confort et la liberté de mouvement avec une coupe ample ;
- Permet un rangement sécurisé avec deux poches zippées ;
- Facilite l’enfilage et l’aération grâce à une ouverture frontale zippée ;
- S’ajuste facilement à la morphologie avec un cordon de serrage ;
- Limite les infiltrations d’air grâce aux poignets élastiqués.

Applications

Cette polaire lourde convient particulièrement aux artisans, techniciens, magasiniers ou opérateurs en entrepôt travaillant en milieu frais ou modérément froid. Elle est recommandée pour les environnements intérieurs non chauffés, les livraisons en extérieur, ou encore les zones de stockage frigorifique de courte durée. Grâce à sa coupe ample et à ses propriétés thermiques, elle peut aussi être utilisée en superposition sous un vêtement de pluie ou une parka. Elle s’adapte aux secteurs tels que la logistique, le bâtiment, la maintenance industrielle ou encore la distribution.

Informations techniques


Attributs
Couleurnoir
Taillel
Matière principalepolyester
Couleur secondairesans couleur secondaire
Matière100 % polyester
43,46 HT
/ unité
52,15 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours

Taille

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.