Lunettes de sécurité Coverguard 60554, Revêtement des verres : Anti-buée | Matière oculaire : Polycarbonate | Teinte oculaires : Incolore
Pokelux
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Coverguard :60554
Rubix :4886-6114441
EAN :3435241605542


Résumé technique
| Revêtement des verres | anti-buée |
|---|---|
| Teinte oculaires | incolore |
| Matière oculaire | polycarbonate |
Documents
Détails articles : LUNETTE POKELUX POLYCARBONATE TEINTE 4 AB
Les lunettes de sécurité POKELUX de Coverguard offrent une protection oculaire efficace et polyvalente, adaptée aussi bien aux professionnels qu’aux particuliers. Leur conception allie confort, robustesse et visibilité optimale, garantissant une sécurité fiable dans divers environnements de travail.
Caractéristiques :
Les lunettes POKELUX disposent d’un oculaire en polycarbonate incolore offrant une vision panoramique claire. Leur protection latérale monobloc assure une couverture étendue contre les projections et les impacts. La monture flexible procure un confort prolongé, même lors d’utilisations intensives, tout en s’adaptant facilement à différentes morphologies de visage.
Spécifications :
• Matériau de l’oculaire : polycarbonate 2,4 mm
• Matériau monture : polycarbonate
• Type de protection : latérale monobloc
• Finition : lisse
• Poids : 28 g
• Traitements anti-UV et anti-buée de type N
Normes :
• EN 166 : Spécifications générales pour la protection individuelle de l’œil
• EN 170 : Filtres pour l’ultraviolet
• Certificat CE
Informations sur la marque :
Coverguard est un acteur international reconnu dans le domaine des équipements de protection individuelle et présent dans plus de 100 pays. Basée à Mionnay (01) en France, l’entreprise conçoit et distribue des solutions de sécurité pour le travail dans divers secteurs industriels. Sa mission est d’assurer la protection des professionnels tout en combinant innovation, confort et performance.
Caractéristiques :
Les lunettes POKELUX disposent d’un oculaire en polycarbonate incolore offrant une vision panoramique claire. Leur protection latérale monobloc assure une couverture étendue contre les projections et les impacts. La monture flexible procure un confort prolongé, même lors d’utilisations intensives, tout en s’adaptant facilement à différentes morphologies de visage.
Spécifications :
• Matériau de l’oculaire : polycarbonate 2,4 mm
• Matériau monture : polycarbonate
• Type de protection : latérale monobloc
• Finition : lisse
• Poids : 28 g
• Traitements anti-UV et anti-buée de type N
Normes :
• EN 166 : Spécifications générales pour la protection individuelle de l’œil
• EN 170 : Filtres pour l’ultraviolet
• Certificat CE
Informations sur la marque :
Coverguard est un acteur international reconnu dans le domaine des équipements de protection individuelle et présent dans plus de 100 pays. Basée à Mionnay (01) en France, l’entreprise conçoit et distribue des solutions de sécurité pour le travail dans divers secteurs industriels. Sa mission est d’assurer la protection des professionnels tout en combinant innovation, confort et performance.
Points forts
• Vision panoramique optimisée
• Protection latérale monobloc efficace
• Monture flexible pour plus de confort
• Résistance élevée aux impacts
• Conception légère
• Protection contre les rayons UV
• Protection latérale monobloc efficace
• Monture flexible pour plus de confort
• Résistance élevée aux impacts
• Conception légère
• Protection contre les rayons UV
Applications
Ces lunettes de protection conviennent à de nombreux secteurs, notamment le bricolage, les collectivités (maintenance, entretien d’espaces verts, collecte des déchets), les industries légères (textile, cuir, plasturgie, caoutchouc, meubles, luxe), les infrastructures, le BTP, les travaux publics, la maintenance, le second-œuvre du bâtiment, ainsi que les services, la distribution et la logistique.
Informations techniques
Attributs
| Revêtement des verres | anti-buée |
|---|---|
| Teinte oculaires | incolore |
| Matière oculaire | polycarbonate |
| Branches réglables | non |
| Matière principale | polycarbonate |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
68,60 € HT
/ 10 unités
82,32 € TTC
- Livraison habituellement sous (29) jours