Chasse goupilles Mob 7255000010, Longueur: 210 mm
Pointe à tracer 210 mm
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mob :7255000010
Rubix :0146-5024264
EAN :3303807255015

Documents
Détails articles : POINTE A TRACER 7255 230MM
Pointe à tracer - Manche acétate - chrome vanadium
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 210 mm |
|---|---|
| Poids | 20 g |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
30,20 € HT
/ 5 unités
36,24 € TTC
- Livraison habituellement sous (31) jours
