Chasse goupilles Roebuck 852027, Diamètre: 4 mm | Longueur: 150 mm
Chasse-goupilles gainé
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Roebuck :852027
Rubix :C600-5215646
EAN :3660338091834



Documents
Détails articles : CHASSE GOUPILLE GAINE 4 MM PARE-COUP
Norme: DIN 6450
Chasse-goupilles en acier traité.
Surface meulée et polie.
Gainage pare-coups offrant un confort d’utilisation par une protection de la main et une absorption des vibrations.
Dureté :54-58 HRC
Dureté tête de frappe : 38-46 HRC
Chasse-goupilles en acier traité.
Surface meulée et polie.
Gainage pare-coups offrant un confort d’utilisation par une protection de la main et une absorption des vibrations.
Dureté :54-58 HRC
Dureté tête de frappe : 38-46 HRC
Points forts
Confort et sécurité optimisés
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 4 mm |
|---|---|
| Longueur | 150 mm |
| Manche | gainé |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,03 € HT
/ unité
9,64 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h