Chasse goupilles Facom 251A.2,5, Diamètre: 4.5 mm | Longueur: 93 mm
251A - Chasse-goupilles de précision à manchon de guidage
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Facom :251A.2,5
Rubix :0139-5000454
EAN :3148511601600




Documents
Détails articles : CHASSE GOUPILLE PRECISION -2,4MM - 251A.2,5 - (UC5)
Pour plus de précision, les chasse-goupilles Facom série 251A associent une tige coulissante à un manchon de guidage qui élimine tout risque de pliage, même sur les diamètres les plus fins. Ils garantissent un travail sûr et contrôlé lors de l'extraction ou de la pose de goupilles cylindriques.
Caractéristiques :
La gamme de chasse-goupilles de précision Facom 251A a été conçue pour offrir une stabilité optimale lors de l'utilisation. La tige coulissante s'insère dans un manchon de guidage, évitant ainsi toute déformation lors de l'impact, même pour les petits diamètres. Cette conception précise facilite le centrage et limite les défauts d'alignement, améliorant la sécurité et la durée de vie de l'outil. Le corps zingué assure une bonne résistance à la corrosion tandis que la tige brunie renforce la protection contre l'usure. La finition moletée de la poignée améliore la prise en main et la stabilité lors des frappes. Conçue pour les goupilles cylindriques, cette série permet de travailler avec précision sur différents diamètres, y compris des tailles intermédiaires entre deux dimensions standards.
Spécifications :
- Dureté de la tige : 52 à 57 HRC selon le diamètre.
- Matériaux : corps zingué, tige brunie.
- Longueur totale : de 70,00 mm à 112,00 mm selon la référence.
- Longueur de tige : de 14,00 mm à 36,00 mm.
- Diamètre utile : de 0,9 mm à 5,9 mm.
- Unités : métriques.
- Garantie : à vie (échange en cas de défaut).
Normes :
- Conforme à la norme ASME B107.410.
- Conforme à la norme DIN 6450.
- Conforme à la norme NF E 71-211.
Caractéristiques :
La gamme de chasse-goupilles de précision Facom 251A a été conçue pour offrir une stabilité optimale lors de l'utilisation. La tige coulissante s'insère dans un manchon de guidage, évitant ainsi toute déformation lors de l'impact, même pour les petits diamètres. Cette conception précise facilite le centrage et limite les défauts d'alignement, améliorant la sécurité et la durée de vie de l'outil. Le corps zingué assure une bonne résistance à la corrosion tandis que la tige brunie renforce la protection contre l'usure. La finition moletée de la poignée améliore la prise en main et la stabilité lors des frappes. Conçue pour les goupilles cylindriques, cette série permet de travailler avec précision sur différents diamètres, y compris des tailles intermédiaires entre deux dimensions standards.
Spécifications :
- Dureté de la tige : 52 à 57 HRC selon le diamètre.
- Matériaux : corps zingué, tige brunie.
- Longueur totale : de 70,00 mm à 112,00 mm selon la référence.
- Longueur de tige : de 14,00 mm à 36,00 mm.
- Diamètre utile : de 0,9 mm à 5,9 mm.
- Unités : métriques.
- Garantie : à vie (échange en cas de défaut).
Normes :
- Conforme à la norme ASME B107.410.
- Conforme à la norme DIN 6450.
- Conforme à la norme NF E 71-211.
Points forts
- Prévention du flambage grâce au manchon de guidage.
- Résistance accrue au champignonnage grâce à la trempe de la tige.
- Prise en main sûre et stable grâce à la finition moletée.
- Tailles intermédiaires pour plus de polyvalence.
- Résistance accrue au champignonnage grâce à la trempe de la tige.
- Prise en main sûre et stable grâce à la finition moletée.
- Tailles intermédiaires pour plus de polyvalence.
Applications
Utilisés dans les ateliers de maintenance, les chaînes de production, les opérations d'assemblage mécanique et les travaux de réparation fine. Conception à manchon de guidage les rendant adaptés aux interventions sur des pièces de petite taille ou aux emplacements difficilement accessibles. Conviennent notamment aux métiers de la mécanique générale, de la maintenance industrielle, de l'aéronautique et de la mécanique de précision.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 4,5 mm |
|---|---|
| Longueur | 93 mm |
| Manche | sans |
| Poids | 18 g |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,45 € HT
/ unité
16,14 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h