Chasse goupilles Facom 248.2, Diamètre: 2 mm | Longueur: 150 mm
248 - Chasse-goupilles monobloc
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Facom :248.2
Rubix :0139-5000428
EAN :3148511592700



Documents
Détails articles : CHASSE-GOUPILLE LONG 2MM - 248.2 - (UC10)
La gamme de chasse-goupilles monobloc Facom série 248 répond aux besoins de maintenance et d'assemblage mécanique en assurant une transmission efficace de l'effort. Leur conception robuste et leur finition zinguée en font un choix fiable pour un usage professionnel intensif.
Caractéristiques :
Les chasse-goupilles monobloc Facom de la série 248 sont conçus pour expulser les goupilles sans endommager les pièces métalliques environnantes. Entièrement usinés dans la masse, ils présentent une structure homogène qui limite le risque de rupture en cas de contrainte importante. Leur trempe de 53 à 55 HRC offre un compromis idéal entre résistance et élasticité, permettant une absorption contrôlée des chocs. La finition zinguée protège l'acier contre la corrosion et facilite l'entretien. Cette gamme comprend plusieurs diamètres de pointe pour s'adapter à différents types de goupilles, garantissant un travail précis et adapté à chaque application.
Spécifications :
- Diamètre de la pointe : de 1,9 mm à 9,9 mm.
- Longueur totale : 150 mm.
- Longueur utile : 50 mm (30 mm pour le modèle 248.2 et 40 mm pour le modèle 248.3).
- Dureté Rockwell : 53 à 55 HRC.
- Finition : zinguée.
- Poids : de 45 à 120 grammes selon la taille.
- Construction : monobloc en acier traité.
- Garantie : échange à vie.
Normes :
Les chasse-goupilles monobloc Facom de la série 248 sont conformes aux normes ASME B107.410, DIN 6450 et NF E 71-211, garantissant une fabrication respectant les exigences de qualité et de sécurité applicables aux outils de frappe professionnels.
Caractéristiques :
Les chasse-goupilles monobloc Facom de la série 248 sont conçus pour expulser les goupilles sans endommager les pièces métalliques environnantes. Entièrement usinés dans la masse, ils présentent une structure homogène qui limite le risque de rupture en cas de contrainte importante. Leur trempe de 53 à 55 HRC offre un compromis idéal entre résistance et élasticité, permettant une absorption contrôlée des chocs. La finition zinguée protège l'acier contre la corrosion et facilite l'entretien. Cette gamme comprend plusieurs diamètres de pointe pour s'adapter à différents types de goupilles, garantissant un travail précis et adapté à chaque application.
Spécifications :
- Diamètre de la pointe : de 1,9 mm à 9,9 mm.
- Longueur totale : 150 mm.
- Longueur utile : 50 mm (30 mm pour le modèle 248.2 et 40 mm pour le modèle 248.3).
- Dureté Rockwell : 53 à 55 HRC.
- Finition : zinguée.
- Poids : de 45 à 120 grammes selon la taille.
- Construction : monobloc en acier traité.
- Garantie : échange à vie.
Normes :
Les chasse-goupilles monobloc Facom de la série 248 sont conformes aux normes ASME B107.410, DIN 6450 et NF E 71-211, garantissant une fabrication respectant les exigences de qualité et de sécurité applicables aux outils de frappe professionnels.
Points forts
- Protège contre la corrosion grâce à la finition zinguée.
- Garantit une durée de vie prolongée grâce à la trempe homogène.
- Offre une précision adaptée à chaque type de goupille grâce à la variété de diamètres disponibles.
- Permet un remplacement simple et sûr via la garantie à vie Facom.
- Garantit une durée de vie prolongée grâce à la trempe homogène.
- Offre une précision adaptée à chaque type de goupille grâce à la variété de diamètres disponibles.
- Permet un remplacement simple et sûr via la garantie à vie Facom.
Applications
Ces outils de frappe s'utilisent dans de nombreux contextes industriels et techniques où la précision du démontage est essentielle. Ils facilitent le retrait contrôlé des goupilles sans endommager les pièces adjacentes. Ils conviennent aux :
- Ateliers de maintenance mécanique ;
- aux postes d'assemblage ;
- aux services de réparation ;
- aux interventions sur équipements de production.
- Ateliers de maintenance mécanique ;
- aux postes d'assemblage ;
- aux services de réparation ;
- aux interventions sur équipements de production.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 2 mm |
|---|---|
| Longueur | 150 mm |
| Manche | sans |
| Poids | 45 g |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,72 € HT
/ unité
10,46 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h