Plateau de ponçage Bosch 1609200240, Diamètre: 125 mm
Plateau de ponçage
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Bosch :1609200240
Rubix :0136-5021285
EAN :3165140004435



Documents
Détails articles : PLATEAU PONCAGE D.125MM + QUEUE DE FIXATION 8MM UE 5
Diamètre mm: 125
Diamètre de queue mm: 8
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 125 mm |
|---|---|
| Conditionnement | papier / carton / carton ondulé - emballage, poche, avec trou « euro » |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,64 € HT
/ unité
15,17 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
