Plateau de ponçage Bosch 2608601169, Diamètre: 125 mm

Plateau de ponçage

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Bosch :2608601169
Rubix :0136-5063156
EAN :3165140260459
PLATEAU 125MM PEX 270
Résumé technique
Documents

Détails articles : PLATEAU 125MM PEX 270


Exécution: mi-dur
Diamètre mm: 125Perforation: 8

Points forts

PEX 270 A; PEX 270 AE

Informations techniques


Attributs
Diamètre125 mm
Conditionnementpapier / carton / carton ondulé - emballage, poche, avec trou « euro »
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
43,73 HT
/ unité
52,48 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours