Plateau de ponçage Bosch 1608601033, Diamètre: 125 mm
Plateaux de ponçage pour disques abrasifs
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Bosch :1608601033
Rubix :0136-5021257
EAN :3165140016551



Documents
Détails articles : PLATEAU PONCAGE D.125MM P/BROCHE M14 + ECROU
Le plateau de ponçage Bosch PRO Backing Pad Soft est conçu pour le meulage fin avec des meuleuses angulaires de petit diamètre. Sa conception souple et sa matière résistante à la chaleur contribuent à un travail régulier avec des disques sur fibres à partir du grain P60.
Caractéristiques :
Le plateau de ponçage Bosch PRO Backing Pad Soft est destiné à une utilisation avec des disques abrasifs en fibre. Il sert d'interface entre le disque et la meuleuse d’angle. Sa conception souple facilite l’adaptation à la surface travaillée, ce qui contribue à un meulage fin et régulier. Le plateau intègre un écrou central au filetage M14, assurant une fixation fiable sur la plupart des machines électroportatives. La matière plastique choisie offre une bonne résistance à la chaleur et limite les vibrations, favorisant un fonctionnement silencieux lors des phases de meulage répétées.
Spécifications :
- Référence Bosch : 1 608 601 033.
- Diamètre : 125 mm.
- Type de plateau de ponçage : souple.
- Filetage : M14.
- Matière : TPE (élastomère thermoplastique).
- Vitesse de rotation maximale : 12 500 tr/min.
- Compatibilité : meuleuses angulaires à broche M14 (standard) filaires ou à batterie.
Normes :
Ce plateau est conforme à la norme EN 13743 qui définit les exigences de sécurité applicables aux produits abrasifs agglomérés, diamantés et en céramique, y compris les plateaux de ponçage utilisés sur machines portatives.
Caractéristiques :
Le plateau de ponçage Bosch PRO Backing Pad Soft est destiné à une utilisation avec des disques abrasifs en fibre. Il sert d'interface entre le disque et la meuleuse d’angle. Sa conception souple facilite l’adaptation à la surface travaillée, ce qui contribue à un meulage fin et régulier. Le plateau intègre un écrou central au filetage M14, assurant une fixation fiable sur la plupart des machines électroportatives. La matière plastique choisie offre une bonne résistance à la chaleur et limite les vibrations, favorisant un fonctionnement silencieux lors des phases de meulage répétées.
Spécifications :
- Référence Bosch : 1 608 601 033.
- Diamètre : 125 mm.
- Type de plateau de ponçage : souple.
- Filetage : M14.
- Matière : TPE (élastomère thermoplastique).
- Vitesse de rotation maximale : 12 500 tr/min.
- Compatibilité : meuleuses angulaires à broche M14 (standard) filaires ou à batterie.
Normes :
Ce plateau est conforme à la norme EN 13743 qui définit les exigences de sécurité applicables aux produits abrasifs agglomérés, diamantés et en céramique, y compris les plateaux de ponçage utilisés sur machines portatives.
Points forts
- Contribution à un meulage fin et régulier grâce à une conception souple adaptée aux disques sur fibres à grains fins.
- Limitation de l’échauffement lors des opérations répétées par l’utilisation d’un élastomère thermoplastique résistant à la température.
- Réduction des vibrations et du bruit pendant le fonctionnement, favorisant un usage stable.
- Gamme Long life assurant une longue durée de vie.
- Limitation de l’échauffement lors des opérations répétées par l’utilisation d’un élastomère thermoplastique résistant à la température.
- Réduction des vibrations et du bruit pendant le fonctionnement, favorisant un usage stable.
- Gamme Long life assurant une longue durée de vie.
Applications
Le plateau de ponçage Bosch PRO Backing Pad Soft est utilisé pour le meulage fin de pièces avec des disques abrasifs sur fibre. Il convient aux opérations réalisées avec des meuleuses angulaires équipées d’un filetage M14, notamment dans des environnements d’atelier ou sur chantier. Son usage concerne différents corps de métiers impliqués dans la préparation de surface, l’ébavurage léger ou les travaux de finition nécessitant un plateau souple et résistant à la chaleur : tôlerie, carrosserie, chaudronnerie, etc.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 125 mm |
|---|---|
| Conditionnement | papier / carton / carton ondulé - emballage, pochette, avec trou 'euro |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
30,87 € HT
/ unité
37,04 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h