Plateau de ponçage Bosch 2608601185, Diamètre: 150 mm

Plateau de ponçage

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Bosch :2608601185
Rubix :0136-5267743
EAN :3165140375214
PLATEAU PONCAGE 9 TROUS P/GEX150

Résumé technique

Documents

Détails articles : PLATEAU PONCAGE 9 TROUS P/GEX150


Ce plateau de ponçage Bosch PRO, en version mi-dure et d'un diamètre de 150 mm, comporte 8 trous d'aspiration. Il équipe les ponceuses excentriques GEX de la marque.

Caractéristiques :
Ce plateau de ponçage se destine à un usage prolongé avec des disques abrasifs. Sa dureté intermédiaire convient à plusieurs types de matériaux et de pièces à travailler. Différents niveaux de dureté existent au sein de la gamme, ce qui permet d'adapter le choix selon la pièce et le matériau traités. Les 8 trous d'aspiration facilitent l'évacuation des poussières produites pendant le ponçage et contribuent au maintien d'une surface de travail dégagée. L'accessoire s'utilise pour des opérations de ponçage et de polissage sur les ponceuses excentriques de la gamme GEX.

Spécifications :
- Référence : 2608601185.
- Diamètre : 150 mm.
- Dureté : mi-dure.
- Nombre de trous d'aspiration : 8.
- Machines compatibles : GEX 125-150 AVE, GEX 150 AC, GEX 150 Turbo Professional.
- Emballage : blister carton.

Points forts

- Une dureté intermédiaire permet d'adapter le ponçage à différents matériaux et pièces.
- Les 8 trous d'aspiration limitent l'accumulation de poussière sur la surface poncée.
- La qualité Bosch augmente la durée de vie du plateau et des disques abrasifs.

Applications

Ce support de ponçage s'utilise pour des opérations de ponçage et de polissage de surfaces, avec des disques abrasifs adaptés au diamètre de 150 mm. Il convient à des travaux réalisés en atelier ou sur chantier, notamment lors de la préparation de surfaces avant peinture ou finition, du décapage léger ou du lissage de matériaux variés (bois, métal, matériaux composites, etc).

Informations techniques


Attributs
Diamètre150 mm
Conditionnementpapier / carton / carton ondulé - emballage, poche, avec trou « euro »
72,18 € HT
/ unité
86,62 € TTC
  • Livraison habituellement sous (24) jours