Plateau de ponçage Bosch 2608000349, Diamètre: 125 mm
Plateau de ponçage
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Bosch :2608000349
Rubix :0136-0509308
EAN :3165140454957



Documents
Détails articles : PLATEAU PONCAGE MI-DUR P/GEX125-1AE
Destiné aux ponceuses excentriques, le plateau de ponçage Bosch à 8 trous s’inscrit dans les applications de préparation et de finition de surfaces. Sa conception répond aux besoins de ponçage de matériaux tels que la peinture, le mastic et le plâtre.
Caractéristiques
Le plateau de ponçage Bosch 2608000349 est destiné aux ponceuses excentriques utilisées pour les travaux de ponçage de surfaces peintes, enduites ou en plâtre. Sa face auto-agrippante facilite la mise en place et le remplacement des abrasifs compatibles. La conception à 8 trous contribue à l’évacuation des poussières lors des opérations de ponçage. Le plateau est proposé dans plusieurs duretés afin de s’adapter au matériau travaillé et au rendu recherché, cette version correspondant à une dureté médium.
Spécifications :
- Diamètre : 125 mm.
- Nombre de trous : 8.
- Dureté : médium (2/4).
- Face auto-agrippante.
- Référence Bosch : 2 608 000 349.
- Compatibilité : ponceuse excentrique Bosch PRO HEAVY DUTY GEX 125-1 AE.
- Emballage : pochette cartonnée.
Caractéristiques
Le plateau de ponçage Bosch 2608000349 est destiné aux ponceuses excentriques utilisées pour les travaux de ponçage de surfaces peintes, enduites ou en plâtre. Sa face auto-agrippante facilite la mise en place et le remplacement des abrasifs compatibles. La conception à 8 trous contribue à l’évacuation des poussières lors des opérations de ponçage. Le plateau est proposé dans plusieurs duretés afin de s’adapter au matériau travaillé et au rendu recherché, cette version correspondant à une dureté médium.
Spécifications :
- Diamètre : 125 mm.
- Nombre de trous : 8.
- Dureté : médium (2/4).
- Face auto-agrippante.
- Référence Bosch : 2 608 000 349.
- Compatibilité : ponceuse excentrique Bosch PRO HEAVY DUTY GEX 125-1 AE.
- Emballage : pochette cartonnée.
Points forts
- Facilite la fixation et le changement des abrasifs grâce à la face auto-agrippante.
- Contribue à une aspiration efficace des poussières via la configuration à 8 trous.
- S’adapte à différents travaux de ponçage grâce à une dureté médium polyvalente.
- Contribue à une aspiration efficace des poussières via la configuration à 8 trous.
- S’adapte à différents travaux de ponçage grâce à une dureté médium polyvalente.
Applications
Le plateau de ponçage à 8 trous Bosch est utilisé avec des ponceuses excentriques dans des contextes de préparation de surfaces et de finition. Il intervient lors de travaux de ponçage de peintures, de mastics ou de supports en plâtre et en bois, aussi bien en atelier que sur chantier. Les applications typiques incluent le dégrossissage léger avant mise en peinture, l’égrenage entre deux couches, la préparation de supports avant enduisage, ainsi que les opérations de remise en état de surfaces dans les ateliers de maintenance, de carrosserie industrielle ou lors de travaux de rénovation intérieure.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 125 mm |
|---|---|
| Conditionnement | papier / carton / carton ondulé - emballage, poche, avec trou « euro » |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
41,80 € HT
/ unité
50,16 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours