Plateau de ponçage Fein 63806187010, Diamètre: 170 mm
Plateaux de fixation
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Fein :63806187010
Rubix :0140-5302716
EAN :4014586304984

Documents
Détails articles : PLATEAU SUPPORT 170 MM 63806187010
Ce plateau de fixation Ø 170 mm est conçu pour les travaux de polissage et de traitement de surface, notamment sur les véhicules et les bateaux. Sa partie auto-agrippante et son filetage M14 permettent son utilisation avec la polisseuse WPO 14-15 E de Fein.
Caractéristiques :
La surface du plateau comporte une partie auto-agrippante destinée à maintenir les accessoires de travail compatibles, comme des éponges de polissage ou des peaux de mouton. Elle bénéficie également d’un revêtement en caoutchouc.
Le montage sur la machine repose sur un filetage M14. Cette référence est compatible avec la polisseuse WPO 14-15 E et les sets WPO 14-15 E Set et F WPO 14-15 E Set bateaux.
Spécifications :
• Diamètre : 170 mm
• Filetage : M14
Caractéristiques :
La surface du plateau comporte une partie auto-agrippante destinée à maintenir les accessoires de travail compatibles, comme des éponges de polissage ou des peaux de mouton. Elle bénéficie également d’un revêtement en caoutchouc.
Le montage sur la machine repose sur un filetage M14. Cette référence est compatible avec la polisseuse WPO 14-15 E et les sets WPO 14-15 E Set et F WPO 14-15 E Set bateaux.
Spécifications :
• Diamètre : 170 mm
• Filetage : M14
Points forts
• Mise en place et retrait facilités des accessoires grâce à la partie auto-agrippante
• Revêtement en caoutchouc pour protéger la surface travaillée et améliorer l’adhérence de l’accessoire
• Montage direct par filetage M14
• Revêtement en caoutchouc pour protéger la surface travaillée et améliorer l’adhérence de l’accessoire
• Montage direct par filetage M14
Applications
Ce plateau est destiné au montage d’accessoires pour les opérations réalisées avec les polisseuses compatibles. La WPO 14-15 E convient notamment au traitement des surfaces de véhicules et de bateaux, pour des travaux de polissage, de ponçage et de traitement des peintures ou des revêtements Gelcoat.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 170 mm |
|---|---|
| Conditionnement | 1 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
85,64 € HT
/ unité
102,77 € TTC
- Livraison habituellement sous (15) jours