Plateforme de travail Fimm 835007671, Nombre d'échelons: 4 | Hauteur de plate-forme: 1.03 m | Hauteur de travail maximale: 2.83 m
Plateforme de travail en alu 4 marches, 150 kg
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Fimm :835007671
Rubix :2413-7237082
EAN :8028406105046


Résumé technique
| Nombre d'échelons | 4 |
|---|---|
| Hauteur de plate-forme | 1,03 m |
| Hauteur de travail maximale | 2,83 m |
Documents
Détails articles : PLATEFORME DE TRAVAIL 4M ALU
Plateforme de travail en aluminium équipée de stabilisateurs avec verrouillage et déverouillage semi-automatique. Conforme à la norme EN 131
Points forts
- Stabilisateurs semi automatiques
Informations techniques
Attributs
| Nombre d'échelons | 4 |
|---|---|
| Hauteur de plate-forme | 1,03 m |
| Hauteur de travail maximale | 2,83 m |
| Capacité de charge | 150 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 334,52 € HT
/ unité
1 601,42 € TTC
- Livraison habituellement sous (32) jours