Plaquette de dressage et chariotage Sandvik Coromant CNMM 12 04 08-WR 4425
Plaquette
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :CNMM 12 04 08-WR 4425
Rubix :0033-0776091
Fabricant :8019392
EAN :7323225783552


Résumé technique
| Type de plaquette | coromant iso plaquette indexable de tournage cnmm (négative rhombique 80°) pour tournage |
|---|---|
| Nuance | 4425 (t‑max® p) |
Documents
Détails articles : PLAQUETTE DE TOURNAGE T-MAX P
T-Max® P, plaquette pour le tournage
Informations techniques
Attributs
| Type de plaquette | coromant iso plaquette indexable de tournage cnmm (négative rhombique 80°) pour tournage |
|---|---|
| Nuance | 4425 (t‑max® p) |
| Longueur arête | 12,0959 mm |
| Epaisseur | 4,7625 mm |
| Rayon | 0,7938 mm |
| Taille de l’insert | 12,7 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
340,90 € HT
/ 10 unités
409,08 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h