Plaquette de dressage et chariotage Sandvik Coromant CNMG 12 04 12-PMC 4425
Plaquette
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :CNMG 12 04 12-PMC 4425
Rubix :0033-0776131
Fabricant :8019378
EAN :7323225783415


Résumé technique
| Type de plaquette | cnmg (rhombique 80°) plaquette de tournage |
|---|---|
| Nuance | pmc 4425 (t-max® p) |
Documents
Détails articles : PLAQUETTE DE TOURNAGE T-MAX P
T-Max® P, plaquette pour le tournage
Informations techniques
Attributs
| Type de plaquette | cnmg (rhombique 80°) plaquette de tournage |
|---|---|
| Nuance | pmc 4425 (t-max® p) |
| Longueur arête | 11,7 mm |
| Epaisseur | 4,76 mm |
| Rayon | 1,2 mm |
| Taille de l’insert | 12,7 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
296,10 € HT
/ 10 unités
355,32 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h