Plaquette de dressage et chariotage Sandvik Coromant SNMM 12 04 12-QR 4425
Plaquette
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :SNMM 12 04 12-QR 4425
Rubix :0033-0790837
Fabricant :7861248
EAN :7323225052054


Résumé technique
| Type de plaquette | plaquette pour tournage (t-max® p, iso type s, carrée) |
|---|---|
| Nuance | 4425 |
Documents
Détails articles : PLAQUETTE DE TOURNAGE T-MAXP
T-Max® P, plaquette pour le tournage
Informations techniques
Attributs
| Type de plaquette | plaquette pour tournage (t-max® p, iso type s, carrée) |
|---|---|
| Nuance | 4425 |
| Longueur arête | 11,5 mm |
| Epaisseur | 4,76 mm |
| Rayon | 1,1906 mm |
| Taille de l’insert | 12,5 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
262,60 € HT
/ 10 unités
315,12 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h