Plaquette de dressage et chariotage Sandvik Coromant SNMG 19 06 16-PR 4415
Plaquette
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :SNMG 19 06 16-PR 4415
Rubix :0033-0790847
Fabricant :7859274
EAN :7323225038157


Résumé technique
| Type de plaquette | plaquette pour tournage (t-max® p) |
|---|---|
| Nuance | pr 4415 |
Documents
Détails articles : PLAQUETTE DE TOURNAGE T-MAXP
T-Max® P, plaquette pour le tournage
Informations techniques
Attributs
| Type de plaquette | plaquette pour tournage (t-max® p) |
|---|---|
| Nuance | pr 4415 |
| Longueur arête | 17,5 mm |
| Epaisseur | 6,35 mm |
| Rayon | 1,6 mm |
| Taille de l’insert | 19,05 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
575,20 € HT
/ 10 unités
690,24 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h