Plaquette de dressage et chariotage Sandvik Coromant WNMG 08 04 16-MR 4415

Plaquette

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :WNMG 08 04 16-MR 4415
Rubix :0033-0774909
Fabricant :8021215
EAN :7323225795869
PLAQUETTE DE TOURNAGE T-MAX P

Résumé technique

Type de plaquetteplaquette de tournage (plaquette iso négative wnmg, 80°)
Nuance4415
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PLAQUETTE DE TOURNAGE T-MAX P


T-Max® P, plaquette pour le tournage

Informations techniques


Attributs
Type de plaquetteplaquette de tournage (plaquette iso négative wnmg, 80°)
Nuance4415
Longueur arête7,0873 mm
Epaisseur4,7625 mm
Rayon1,5875 mm
Taille de l’insert12,7 mm
325,10 € HT
/ 10 unités
390,12 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h