Plaquette de dressage et chariotage Sandvik Coromant CNMG 19 06 24-HM 4425
Plaquette
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :CNMG 19 06 24-HM 4425
Rubix :0033-0776094
Fabricant :8019580
EAN :7323225784795


Résumé technique
| Type de plaquette | plaquette indexable iso cnmg 19 06 24-hm |
|---|---|
| Nuance | hm |
Documents
Détails articles : PLAQUETTE DE TOURNAGE T-MAX P
T-Max® P, plaquette pour le tournage
Informations techniques
Attributs
| Type de plaquette | plaquette indexable iso cnmg 19 06 24-hm |
|---|---|
| Nuance | hm |
| Longueur arête | 19 mm |
| Epaisseur | 6,35 mm |
| Rayon | 2,4 mm |
| Taille de l’insert | 19,05 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
646,30 € HT
/ 10 unités
775,56 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h