Plaquette de dressage et chariotage Sandvik Coromant CNMG 09 03 08-WF 4415
Plaquette
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :CNMG 09 03 08-WF 4415
Rubix :0033-0800358
Fabricant :7860582
EAN :7323225045971


Résumé technique
| Type de plaquette | plaquette de tournage (plaquette interchangeable) |
|---|---|
| Nuance | wf (finishing) |
Documents
Détails articles : PLAQUETTE DE TOURNAGE T-MAXP
T-Max® P, plaquette pour le tournage
Informations techniques
Attributs
| Type de plaquette | plaquette de tournage (plaquette interchangeable) |
|---|---|
| Nuance | wf (finishing) |
| Longueur arête | 8,9 mm |
| Epaisseur | 3,17 mm |
| Rayon | 0,8 mm |
| Taille de l’insert | 9,52 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
200,60 € HT
/ 10 unités
240,72 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h