Pistolet à graisse / Pompe à graisse Pressol 14 700 001

Pistolet à graisse Easy Fil One

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Pressol :14 700 001
Rubix :5035-1384994
Fabricant :14 700 001
EAN :4103810705427
PISTOLET A GRAISSE EASYFILL ONE 400 M 10X1

Documents

Détails articles : PISTOLET A GRAISSE EASYFILL ONE 400 M 10X1


La conception permet le graissage d'une seule main. Dans des conditions d'accès difficiles le travail est facilité.
La poignée du pistolet permet en un tour de main de choisir le débit de graissage en mode "haut débit" ou "haute pression".
Entretien léger - chaque sous-ensemble et parties peuvent être commandées comme pièce détachée.
Le filetage roulé du tube de pompe à graisse est insensible aux dommages causés par des coups et permet un vissage facile et rapide en 1,5 tours.
Purge de l'air par une rotation d'un demi-tour du corps de la pompe.
Conçu pour une utilisation difficile. Conforme à la norme DIN 1283.

Informations techniques


Attributs
Poids0,91 kg
148,52 HT
/ unité
178,22 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h