Pince coupante Facom 405.10E, Forme des becs: Pointu | Longueur: 110 mm | Longueur des becs: 11.5 mm

Pinces coupantes ESD "trapues" : polyvalence

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Facom :405.10E
Rubix :0139-5007024
EAN :3148511751251
PINCE COUPE AXIALE TRAPU ESD 405.10E

Résumé technique

Forme des becspointu
Longueur110 mm
Poids65 g
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PINCE COUPE AXIALE TRAPU ESD 405.10E


La pince coupante ESD trapue FACOM est conçue pour offrir une coupe nette et précise tout en assurant une protection optimale des composants électroniques sensibles. Conçue pour les environnements où le risque de décharges électrostatiques est élevé, elle combine performance, sécurité et durabilité.

Caractéristiques :
Cette pince coupante trapue est équipée d'une protection antistatique pour prévenir les décharges électrostatiques et protéger les composants électroniques fragiles. Sa conception robuste et compacte permet une coupe nette de différents matériaux, allant du fil de cuivre à la corde à piano jusqu'à 0,5 mm de diamètre. Ergonomique et facile à manier, elle assure un travail précis et confortable.

Spécifications :
• Longueur totale : 110 mm
• Hauteur du produit : 7 mm
• Largeur de la tête : 10,5 mm
• Diamètre de coupe : 0,3 à 1,4 mm
• Type de coupe : coupe en poussant/tirant
• Type de poignée : antistatique

Normes :
• ISO 9654 : spécifie les caractéristiques techniques garantissant performance et sécurité.

Informations sur la marque :
Depuis 1918, FACOM voyage dans les mains des utilisateurs, dans les usines, les garages, les ateliers, les camions, sur les chantiers, de génération en génération. L'histoire de FACOM est intimement liée aux grandes avancées industrielles du XXe siècle, accompagnant l'essor de secteurs clés tels que l'automobile, le rail, l'aviation, l'aéronautique, la plongée sous-marine, la conquête spatiale, le progrès médical, les hautes technologies, les sports extrêmes, les monuments et les grands chantiers. De la modeste clé à molette des débuts aux milliers de références et innovations proposées aujourd'hui, FACOM est devenue la marque leader de l'outillage à main en Europe. Fidèle à sa mission originelle, la marque œuvre chaque jour à mieux servir les professionnels, renforcer leurs performances et améliorer la qualité de leur travail quotidien. La certification "Origine France Garantie" atteste de son engagement à produire en France, garantissant ainsi un savoir-faire reconnu et une qualité exemplaire.

Points forts

• Protection ESD pour les composants électroniques sensibles
• Coupe nette et précise jusqu'à 0,5 mm de corde à piano
• Poignée antistatique garantissant confort et sécurité

Applications

Cette pince est idéale pour les environnements à forte sensibilité électronique, comme les ateliers de fabrication de circuits imprimés, les laboratoires de recherche, ou encore les ateliers de maintenance électronique. Elle s’adresse aux électroniciens, techniciens de maintenance et professionnels manipulant des composants sensibles aux décharges électrostatiques.

Informations techniques


Attributs
Forme des becspointu
Longueur110 mm
Poids65 g
Longueur des becs11,5 mm
Capacité de coupe1,4 mm
Typecouteaux à tête ogivale
74,87 € HT
/ unité
89,84 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h