Pince à manchonner Facom 985764, Longueur: 140 mm
Pinces à manchonner
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Facom :985764
Rubix :0139-5042833
EAN :3148519857641



Documents
Détails articles : PINCE A MANCHONNER D=1,75 A 9MM 985764
La pince à manchonner Facom est conçue pour écarter et maintenir les gaines et manchons lors du passage de fils ou de câbles, sans risque d’endommager l’isolant. Cet outil à trois becs facilite la mise en place des gaines thermorétractables ou plastiques dans les travaux électriques et électroniques.
Caractéristiques :
La pince à manchonner Facom a été développée pour faciliter la manipulation des gaines de protection utilisées sur les câblages électriques et électroniques. Elle écarte la gaine de manière uniforme, offrant un accès rapide et sûr pour le passage des fils. Sa conception ergonomique assure une bonne prise en main et limite les efforts, même lors d’un usage intensif. L’outil se distingue par sa précision de mouvement et par la stabilité du maintien pendant l’opération. Il convient aussi bien aux gaines thermorétractables qu’aux gaines tressées ou spiralées. Son utilisation est simple : il suffit d'enfiler la gaine sur les 3 branches puis d'actionner la pince pour que les branches s'écartent, agrandissant le diamètre interne de l'isolant.
Spécifications :
- Marque : Facom.
- Type de produit : pince à manchonner.
- Plusieurs références disponibles : 640171 ; 985763 ; 985764 ; 985765.
- Capacité : de 1,75 mm à 10 mm (diamètre intérieur initial).
- Capacité d'écartement : jusqu'à 28 mm selon le modèle.
- Matériaux : acier laqué.
- Coloris : bleu.
- Longueur totale : 140 à 150 mm selon la référence.
- Poids : 149 à 165 g selon le modèle.
- Mécanisme : à ressort de rappel.
Caractéristiques :
La pince à manchonner Facom a été développée pour faciliter la manipulation des gaines de protection utilisées sur les câblages électriques et électroniques. Elle écarte la gaine de manière uniforme, offrant un accès rapide et sûr pour le passage des fils. Sa conception ergonomique assure une bonne prise en main et limite les efforts, même lors d’un usage intensif. L’outil se distingue par sa précision de mouvement et par la stabilité du maintien pendant l’opération. Il convient aussi bien aux gaines thermorétractables qu’aux gaines tressées ou spiralées. Son utilisation est simple : il suffit d'enfiler la gaine sur les 3 branches puis d'actionner la pince pour que les branches s'écartent, agrandissant le diamètre interne de l'isolant.
Spécifications :
- Marque : Facom.
- Type de produit : pince à manchonner.
- Plusieurs références disponibles : 640171 ; 985763 ; 985764 ; 985765.
- Capacité : de 1,75 mm à 10 mm (diamètre intérieur initial).
- Capacité d'écartement : jusqu'à 28 mm selon le modèle.
- Matériaux : acier laqué.
- Coloris : bleu.
- Longueur totale : 140 à 150 mm selon la référence.
- Poids : 149 à 165 g selon le modèle.
- Mécanisme : à ressort de rappel.
Points forts
- Facilite le passage de fils dans les gaines sans les abîmer.
- Offre une ouverture maîtrisée grâce à ses 3 branches réparties uniformément.
- Permet d'écarter une gaine jusqu'à un facteur de 5 pour faciliter le passage des fils conducteurs.
- Couvert par la garantie à vie Facom, gage de durabilité et de confiance.
- Offre une ouverture maîtrisée grâce à ses 3 branches réparties uniformément.
- Permet d'écarter une gaine jusqu'à un facteur de 5 pour faciliter le passage des fils conducteurs.
- Couvert par la garantie à vie Facom, gage de durabilité et de confiance.
Applications
Les pinces à manchonner Facom s’utilisent principalement pour les opérations de câblage, d’entretien et d’installation électrique. Elles sont adaptées aux ateliers de maintenance, aux lignes de production, aux travaux d’assemblage et aux chantiers d’équipement industriel. Ces outils conviennent également aux domaines de l’électronique, de l’automobile et de la construction de tableaux électriques.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 140 mm |
|---|---|
| Longueur des becs | 30 mm |
| Diamètre de fil | 4,5 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
140,40 € HT
/ unité
168,48 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
