Pince à manchonner Facom 985765, Longueur: 140 mm

Pinces à manchonner

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Facom :985765
Rubix :0139-5042834
EAN :3148519857658
PINCE A MANCHONNER D= 3 A 15MM 985765

Résumé technique

Longueur140 mm
Longueur des becs40 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PINCE A MANCHONNER D= 3 A 15MM 985765


La pince à manchonner Facom est conçue pour écarter et maintenir les gaines et manchons lors du passage de fils ou de câbles, sans risque d’endommager l’isolant. Cet outil à trois becs facilite la mise en place des gaines thermorétractables ou plastiques dans les travaux électriques et électroniques.

Caractéristiques :
La pince à manchonner Facom a été développée pour faciliter la manipulation des gaines de protection utilisées sur les câblages électriques et électroniques. Elle écarte la gaine de manière uniforme, offrant un accès rapide et sûr pour le passage des fils. Sa conception ergonomique assure une bonne prise en main et limite les efforts, même lors d’un usage intensif. L’outil se distingue par sa précision de mouvement et par la stabilité du maintien pendant l’opération. Il convient aussi bien aux gaines thermorétractables qu’aux gaines tressées ou spiralées. Son utilisation est simple : il suffit d'enfiler la gaine sur les 3 branches puis d'actionner la pince pour que les branches s'écartent, agrandissant le diamètre interne de l'isolant.

Spécifications :
- Marque : Facom.
- Type de produit : pince à manchonner.
- Plusieurs références disponibles : 640171 ; 985763 ; 985764 ; 985765.
- Capacité : de 1,75 mm à 10 mm (diamètre intérieur initial).
- Capacité d'écartement : jusqu'à 28 mm selon le modèle.
- Matériaux : acier laqué.
- Coloris : bleu.
- Longueur totale : 140 à 150 mm selon la référence.
- Poids : 149 à 165 g selon le modèle.
- Mécanisme : à ressort de rappel.

Points forts

- Facilite le passage de fils dans les gaines sans les abîmer.
- Offre une ouverture maîtrisée grâce à ses 3 branches réparties uniformément.
- Permet d'écarter une gaine jusqu'à un facteur de 5 pour faciliter le passage des fils conducteurs.
- Couvert par la garantie à vie Facom, gage de durabilité et de confiance.

Applications

Les pinces à manchonner Facom s’utilisent principalement pour les opérations de câblage, d’entretien et d’installation électrique. Elles sont adaptées aux ateliers de maintenance, aux lignes de production, aux travaux d’assemblage et aux chantiers d’équipement industriel. Ces outils conviennent également aux domaines de l’électronique, de l’automobile et de la construction de tableaux électriques.

Informations techniques


Attributs
Longueur140 mm
Longueur des becs40 mm
Diamètre de fil5 mm
140,40 HT
/ unité
168,48 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h