Pince isolée Knipex 13 96 200, Longueur: 200 mm | Forme des becs: Droit | Capacité de coupe: 15 mm

Pince pour installations électriques

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Knipex :13 96 200
Rubix :7510-5251364
EAN :4003773075110
PINCE MULTI-FONCTIONS 200MM CHROME 1000V

Résumé technique

Forme des becsdroit
Capacité de coupe15 mm
Longueur200 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PINCE MULTI-FONCTIONS 200MM CHROME 1000V


La pince multifonction pour électricien Knipex 13 96 200 est un outil compact et polyvalent conçu pour optimiser les opérations courantes lors des installations électriques. Regroupant six fonctions essentielles, elle permet de travailler avec précision, efficacité et sécurité, tout en réduisant le nombre d’outils nécessaires.

Caractéristiques :
La pince pour installations électriques Knipex combine de manière intelligente six fonctions en un seul outil : elle permet de saisir les formes plates et rondes, plier les conducteurs, ébavurer les boîtes et trous de passage, couper des câbles, dénuder des fils électriques et sertir des embouts. Grâce à ses becs à bout lisse, elle garantit une saisie sans endommagement des conducteurs, tandis que ses surfaces de préhension sont adaptées aussi bien aux objets plats qu’aux éléments ronds. Son design élancé facilite l’accès dans les zones étroites. La pince est également équipée d’un ressort d’ouverture intégré et d’un cran d’arrêt intelligent qui maintient les tranchants fermés tout en laissant les autres fonctions actives. Son mécanisme de charnière vissée assure un mouvement fluide, précis et sans jeu.

Spécifications :
- Référence KNIPEX : 13 96 200.
- Longueur : 200 mm.
- Largeur : 85 mm.
- Épaisseur : 20 mm.
- Poids : 276 g.
- Finition : chromée.
- Poignées : gaines bi-matière isolées, certifiées VDE.
- Capacité de coupe cuivre multibrin : Ø 15 mm / 50 mm².
- Capacités de dénudage : 0,75 – 1,5 mm² / 2,5 mm².
- Matrice de sertissage : pour embouts de 0,5 – 2,5 mm².
- Type de câble compatible : cuivre et aluminium.
- Mécanisme de verrouillage intégré.

Normes :
- Certifiée VDE pour travaux sous tension (formation préalable obligatoire).
- Conforme à la norme DIN EN 60900.
- Conforme à la norme IEC 60900.
- Conforme à la directive REACH (aucune substance SVHC).

Informations sur la marque :
Knipex est un fabricant allemand d’outillage à main fondé en 1882 et reconnu mondialement pour la qualité et la durabilité de ses pinces. Fort de plus de 140 ans d’expertise, Knipex développe des solutions innovantes centrées sur les besoins réels des utilisateurs professionnels. La marque s’est imposée comme un leader international dans le domaine des outils de préhension, de coupe et de dénudage, grâce à un processus de fabrication rigoureux, une ingénierie de précision et une politique d’amélioration continue. Chaque outil est conçu, forgé et usiné en Allemagne selon des standards de qualité très élevés.
Pinces multifonctions pour l'installation électrique. Pour saisir du matériau plat et rond, pour cintrer, ébavurer, couper du câble, dénuder et sertir des manchons à cosse (ferrules). 6 fonctions en une seule paire de pinces. Dans le cas des modèles avec ressort d'ouverture intégré dans l'articulation, le levier de verrouillage activé maintient les tranchants de coupe fermés tandis que les autres fonctions restent actives. Le mécanisme d'accrochage intelligent vous permet de "saisir" sans ouvrir la pince. Le tranchant de coupe reste fermé et protégé.. Articulation boulonnée : fonctionnement précis des pinces, sans jeu. Dimensions réduites pour un accès facile. Les surfaces lisses près des bouts saisissent les conducteurs isolés sans les endommager. Surfaces de préhension dentelées et prise pour tubes pour saisir du matériau plat et rond. Tranchant extérieur net sur la mâchoire pour travailler sur des boîtes d'encastrement affleurantes et ébavurer les passages de câble. Orifices de dénudage pour conducteurs de 0.75 - 1.5 mm² et 2.5 mm². Matrice de sertissage pour manchons à cosse 0.5 - 2.5 mm². Cisailles à câble avec tranchants de coupe de précision (trempés par induction) pour câbles en cuivre et aluminium jusqu'à 5 x 2.5 mm² / dia. 15 mm. Acier spécial à outils de haute qualité, forgé, trempe à l'huile multi-étapes

Points forts

- Polyvalence maximale : un seul outil remplace six fonctions courantes en électricité, réduisant le nombre d’outils à transporter.
- Gain de temps et de confort : le ressort d’ouverture et le mécanisme de verrouillage facilitent les opérations répétitives.
- Précision de coupe et de dénudage : tranchants trempés par induction et trous calibrés pour conducteurs de différentes sections.
- Sécurité renforcée : poignées bi-matière isolées VDE pour une utilisation en toute confiance sur des installations sous tension.

Applications

Cette pince multifonction est idéale pour les électriciens professionnels intervenant dans l’installation, la maintenance et la rénovation d’équipements électriques. Elle est parfaitement adaptée aux environnements industriels, tertiaires ou résidentiels. Elle permet d’effectuer rapidement des opérations de coupe de câbles en cuivre ou aluminium, de dénudage précis des conducteurs, de sertissage des embouts, de pliage et d’ébavurage des ouvertures.

Informations techniques


Attributs
Forme des becsdroit
Capacité de coupe15 mm
Longueur200 mm
Matièreacier spécial à outils de haute qualité (forgé, trempe à l'huile multi-étapes), chromé
Poids276 g
72,69 HT
/ unité
87,23 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.