Pince à becs Mob 9300171401, Forme des becs: Plat | Longueur: 170 mm | Longueur des becs: 46.5 mm
Pinces à becs plats
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mob :9300171401
Rubix :0146-5144898
EAN :3303809300188


Résumé technique
| Forme des becs | plat |
|---|---|
| Longueur des becs | 46,5 mm |
| Longueur | 170 mm |
Documents
Détails articles : PINCE BEC PLAT 170 BIMAT /C
Pinces à becs plats
Informations techniques
Attributs
| Forme des becs | plat |
|---|---|
| Longueur des becs | 46,5 mm |
| Longueur | 170 mm |
| Diamètre | 3 mm |
| Capacité de coupe | 20 mm |
| Poids | 200 g |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
34,66 € HT
/ unité
41,59 € TTC
- Livraison habituellement sous (29) jours