Pince coupante Knipex 73 05 160, Forme des becs: Diagonal | Longueur: 160 mm
Pince
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Knipex :73 05 160
Rubix :7510-5291684
EAN :4003773075134





Documents
Détails articles : PINCE COUPANTE COTE CUT 160MM CHROME
Box-joint design: highest stability with low weight. Doubly supported joint axis for heaviest duty. High cutting capacity with very little effort thanks to the optimum coordination of cutting-edge angle and leverage ratio with laterally staggered pivot point. 20 % less effort required compared to high-leverage diagonal cutters of the same length. Large opening width for thicker cables. Cuts precisely, even through fine copper wires. Compact, low-weight construction. Universally usable, in the assembly, maintenance and production. Chrome vanadium heavy-duty steel, forged, oil-hardened.
Coupe avec précision aussi bien les fils les plus fins que les câbles à plusieurs conducteurs et la corde à piano dure. Puissant, léger et universel. Puissance de coupe élevée et effort physique réduit grâce à la parfaite adaptation de l'angle de coupe et du rapport de démultiplication. Charnière entrepassée: extrême solidité et légèreté. Axe d'articulation à double fixation pour sollicitations extrêmes en régime permanent. Grande ouverture pour gros câbles. Coupe précise même sur fils minces de cuivre. Construction compacte plus légère. Utilisation universelle, dans l'installation, la maintenance et la production. 40 % d'effort en moins par rapport à une pince coupante de côté standard de même longueur. acier hautes performances au chrome-vanadium, forgé et trempé à l’huile en plusieurs phases
Informations techniques
Attributs
| Forme des becs | diagonal |
|---|---|
| Longueur | 160 mm |
| Poids | 175 g |
| Capacité de coupe | 12 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
85,35 € HT
/ unité
102,42 € TTC

- Livraison habituellement sous (18) jours