Pince à becs Knipex 35 31 115, Longueur: 115 mm | Longueur des becs: 22.5 mm
Pince
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Knipex :35 31 115
Rubix :7510-5313831
EAN :4003773016762





Documents
Détails articles : PINCE DE PREHENSION ELECTRONIQUE 115MM
La pince de préhension pour l’électronique Knipex 35 31 115 offre une manipulation précise dans les environnements techniques où l’accès est réduit. Sa conception compacte et son articulation entrepassée assurent une transmission régulière de la force pour des montages minutieux.
Caractéristiques :
La pince de préhension Knipex 35 31 115 se distingue par une tête soigneusement arrondie pour saisir, maintenir ou plier des composants fragiles sans les endommager. L’articulation entrepassée assure une stabilité de mouvement et limite les effets de torsion, tandis que le comportement de flexion uniforme contribue à une transmission directe et maîtrisée de la force. Les manchons fins, relevés vers la tête, facilitent une prise précise entre le pouce et l’index. Les surfaces de préhension lisses et les arêtes soigneusement ébarbées permettent de saisir des composants sensibles sans marquer la surface, tandis que le double ressort à faible frottement accompagne l’ouverture fluide de la pince. Le polissage miroir, associé à une fine couche d’huile offre une protection contre la rouille et réduit le risque de perturbations dans les circuits électroniques en évitant la formation de particules de chrome écaillées. Les becs sont ronds et pointus. Les poignées disposent de gaines en plastique antidérapantes.
Spécifications :
• Finition : polie miroir
• Poignées : gainées en plastique antidérapantes
• Poids : 61 g
• Dimensions : 115 × 70 × 17 mm
• Longueur de la mâchoire : 22,5 mm
• Épaisseur de la mâchoire à l’articulation : 6,5 mm
• Largeur des pointes : 2,0 mm
• Épaisseur des pointes : 1,0 mm
• Largeur de tête : 11,0 mm
Normes :
• Conforme à la norme DIN ISO 9655 : exigences relatives aux outils de précision destinés aux travaux sur composants électroniques
• Conforme REACH : ne contient pas de SVHC selon la réglementation en vigueur
Caractéristiques :
La pince de préhension Knipex 35 31 115 se distingue par une tête soigneusement arrondie pour saisir, maintenir ou plier des composants fragiles sans les endommager. L’articulation entrepassée assure une stabilité de mouvement et limite les effets de torsion, tandis que le comportement de flexion uniforme contribue à une transmission directe et maîtrisée de la force. Les manchons fins, relevés vers la tête, facilitent une prise précise entre le pouce et l’index. Les surfaces de préhension lisses et les arêtes soigneusement ébarbées permettent de saisir des composants sensibles sans marquer la surface, tandis que le double ressort à faible frottement accompagne l’ouverture fluide de la pince. Le polissage miroir, associé à une fine couche d’huile offre une protection contre la rouille et réduit le risque de perturbations dans les circuits électroniques en évitant la formation de particules de chrome écaillées. Les becs sont ronds et pointus. Les poignées disposent de gaines en plastique antidérapantes.
Spécifications :
• Finition : polie miroir
• Poignées : gainées en plastique antidérapantes
• Poids : 61 g
• Dimensions : 115 × 70 × 17 mm
• Longueur de la mâchoire : 22,5 mm
• Épaisseur de la mâchoire à l’articulation : 6,5 mm
• Largeur des pointes : 2,0 mm
• Épaisseur des pointes : 1,0 mm
• Largeur de tête : 11,0 mm
Normes :
• Conforme à la norme DIN ISO 9655 : exigences relatives aux outils de précision destinés aux travaux sur composants électroniques
• Conforme REACH : ne contient pas de SVHC selon la réglementation en vigueur
Precision pliers for fine assembly work, e g. in electronics and fine mechanics. For gripping, holding and bending. Sturdy, zero backlash box joint. Smooth ground gripping surfaces. Edges carefully deburred. Low-friction double spring for gentle and even opening. The polish or mirror polish (only finish 2) together with a fine film of oil offer effective rust protection - no circuit faults caused by peeling chrome from plated tools. Special tool steel, forged, oil-hardened
Points forts
• Préhension sécurisée grâce aux surfaces lisses qui préservent les composants
• Confort d’utilisation amélioré par des manchons fins facilitant le maintien entre le pouce et l’index
• Ouverture régulière apportée par le double ressort à faible frottement
• Protection antirouille renforcée par le polissage miroir et la fine pellicule d’huile
• Manipulation précise rendue possible par les becs ronds et l’articulation entrepassée stable
• Confort d’utilisation amélioré par des manchons fins facilitant le maintien entre le pouce et l’index
• Ouverture régulière apportée par le double ressort à faible frottement
• Protection antirouille renforcée par le polissage miroir et la fine pellicule d’huile
• Manipulation précise rendue possible par les becs ronds et l’articulation entrepassée stable
Applications
Cette pince peut être intégrée dans des opérations de montage sur circuits imprimés, dispositifs de mesure ou systèmes de mécanique de précision. Elle trouve sa place dans les ateliers d’assemblage électronique, les postes de maintenance fine et les environnements dédiés à la manipulation de composants fragiles.
Informations techniques
Attributs
| Longueur des becs | 22,5 mm |
|---|---|
| Longueur | 115 mm |
| Poids | 61 g |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
56,08 € HT
/ unité
67,30 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours